Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 3 Length, 100PK | AB2DRR 1LE37

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 3 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DRR Malli: U08450.025.0300Ristiviite: 1LE37 / 166W44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.597
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0300 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 3 pituus, 100PK
€26.37 /pakkaus