Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 4 Length, 50PK | AB2DTD 1LE48

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/16 x 4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2DTD Malli: U08450.031.0400Ristiviite: 1LE48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6272
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 kuusiokoloruuvi galvanoitu 5/16 x 4 pituus, 50PK
€25.94 /pakkaus