Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08280.050.0700 kuusiokoloruuvi sinkki 1/2 x 7 pituus, 25PK | AB2DRA 1LE22

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/2 x 7 pituus, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB2DRA Malli: U08280.050.0700Ristiviite: 1LE22 / 166W33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus7"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8196
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/2 x 7 pituus, 25 PK
€265.02 /pakkaus