Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.037.0450 Kuusiokoloruuvi 3/8 X 4 1/2 tuuman pituus, 50PK | AB2DTN 1LE57

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 kuusiokoloruuvi 3/8 x 4 1/2 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2DTN Malli: U08450.037.0450Ristiviite: 1LE57 / 166W53

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus4.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6537
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0450 kuusiokoloruuvi 3/8 x 4 1/2 tuumaa pituus, 50PK
€48.54 /pakkaus