KILLARK Vaaralliset sijaintivalosignaalit

Suodattaa

KILLARK -

Vilkkuvat ksenonruskeat valaisimet, 60--80 välähdystä / min

Killark NV2 -sarjan vilkkuvia ksenonvalaisimia käytetään varoitus- ja merkinantosovelluksiin 60-80 välähdyksellä minuutissa. Nämä erittäin kestävästä kovakestävästä polyesterikotelosta valmistetut kalusteet täyttävät NVSL- ja NVSP CSA -sertifikaatit ja ne on varustettu polykarbonaattilinssillä kemikaalien, hiilivetyjen ja liuottimien vastustamiseksi. Näissä yksiköissä on ksenon-strobo, jonka käyttöikä on 10000 tuntia, ja ne voidaan kiinnittää seinälle mihin tahansa asentoon, mukaan lukien linssi ylös- ja sivusuunnassa. Valitut mallit (vaarapaikkavalojen signaalit) on käännetty kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01ABG120 VAC€753.62
KILLARK -

Vaarallisen sijainnin merkkivalot, 120--240 VAC

Killark-signaalivalaisimet ovat ihanteellisia merkinantoon tai varoitukseen syövyttävissä ja vaarallisissa paikoissa. Nämä yksiköt on valmistettu erittäin kestävästä lasitäytteisestä kertakäyttöisestä polyesteristä, jossa on Lexan-linssi, joka kestää ympäristön lämpötiloja -40 - 40 ° C. mikrovälisalama minuutissa lisää projisointia ja lisää visuaalista selkeyttä. Ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan linssin asennossa ylös- tai sivusuunnassa. Valitse laaja valikoima näistä UL-luettelossa olevista LED- ja Xenon-kalusteista, saatavana vihreänä, keltaisena ja punaisena. Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin räjähdyssuojatut kalusteet kiinteän tilan muotoinen, joka kestää tärinävahinkoja.

TyyliMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueVäriPituusAsennusJänniteLeveysHalkaisijaHinta (ei alv)
ANVSLCFG25AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
BNVSLCFG25ABGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
CNVSLCFG26ABGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
DNVSLCFG25RBGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
ENVSLCFG26GXGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
FNVSLCFG26AXGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
GNVSLCFG25RXGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
HNVSLCFG26GAGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
INVSLCFG26RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
JNVSLCFG25GAGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
JNVSLCFG25RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KNVSLCFG25GBGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
LNVSLCFG26RBGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
MNVSLCFG26GBGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
NNVSLCFG25GXGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
ONVSLCFG26AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
PNVSLCFG26RXGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
QNVSLCFG25AXGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
RNVSZMFG01RAGXenon-40 - 104 Fpunainen11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
SNVSZMFG26GXGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Katto12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
TNVSZMFG26AAGXenon-40 - 104 FKeltainen11.19 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€651.92
UNVSZMFG26RXGXenon-40 - 104 Fpunainen11.19 "Katto12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
VNVSZMFG26GAGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€651.92
WNVSZMFG26AXGXenon-40 - 104 FKeltainen11.19 "Katto12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
XNVSZMFG01GAGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
KILLARK -

Vilkkuvat Xenon-vihreät valaisimet

Killark Xenonin vihreitä vilkkuvia kalusteita käytetään merkinanto- ja varoitussovelluksiin vaarallisissa paikoissa. Näissä yksiköissä on lasikuituvahvisteinen kotelo ja polykarbonaattilinssit Xenon-tekniikalla, jotka tuottavat lyhyen mutta erittäin voimakkaan salaman pulssin (60-80 välähdystä / min) ja tarjoavat käyttöiän 10000 tuntia. Ne voidaan asentaa seinälle mihin tahansa suuntaan. Valittu loisteputkivalaisimet on saatavana riipus-, seinä- ja kattoasennusvaihtoehtoina.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01GBG120 VAC€753.62
KILLARK -

Vilkkuvat ksenonpunaiset valaisimet

Killark NV -sarjan vilkkuvat ksenonvalaisimet soveltuvat varoitus- ja merkinantosovelluksiin. Näissä kalusteissa on erittäin kestävä polyesterikotelo ja polykarbonaattilinssi, joka kestää ympäristön lämpötilaa -40 ... 104 ° F. Nämä CSA-sertifioidut ksenonyksiköt on integroitu punaisella maapallolla kestävyyden takaamiseksi ja tuottavat 60-80 välähdystä minuutissa, jotta näkyvyys on hyvä. . Valittu

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01RBG120 VAC€753.62