Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVSZMFG01RBG Vilkkuva ksenonpunainen 60--80 välähdystä | AF3CJK 7AP67

KILLARK NVSZMFG01RBG Xenon punainen vilkkuva 60 - 80 välähdystä

Varastossa
Tuote: AF3CJK Malli: NVSZMFG01RBGRistiviite: 7AP67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€753.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin merkkivalo
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 104 F
Väripunainen
Halkaisija7.26 "
Valaisimen teho2.7
Vilkkuu minuutissa60-80
Korkeus11.19 "
Kotelo30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri
Lampun käyttöikä10K
lampun tyyppiXenon
Pituus11.19 "
AsennusSeinä
TyyppiVilkkuu
Jännite120 VAC
Leveys7.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattilinssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
KILLARK NVSZMFG26RBG Vilkkuva ksenonpunainen 60--80 välähdystä | AF3CJN 7AP70 NVSZMFG26RBG12-80 VDC€753.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVSZMFG01RBG Xenon punainen vilkkuva 60 - 80 välähdystä
€753.62 / yksikkö