Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK NVSLCFG25GAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CGZ 7AP34

KILLARK NVSLCFG25GAG vaarapaikannuslaitteet

Varastossa
Tuote: AF3CGZ Malli: NVSLCFG25GAGRistiviite: 7AP34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€611.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin merkkivalo
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 40c
VäriVihreä
Halkaisija4.75 "
Valaisimen teho1
Vilkkuu minuutissa420 mikrosalamaa
Korkeus6.9 "
Kotelo30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri
Lampun käyttöikä50K
lampun tyyppiLED
Pituus6.9 "
AsennusRiipus
TyyppiVilkkuu
Jännite120-240 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattilinssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueVäriPituusAsennusJänniteLeveysHalkaisijaHinta
KILLARK NVSLCFG25AAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CGX 7AP32 NVSLCFG25AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG25RAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CGY 7AP33 NVSLCFG25RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26AAG Vaaralliset sijaintilaitteet | AF3CHA 7AP35 NVSLCFG26AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26RAG Vaaralliset sijaintilaitteet | AF3CHB 7AP36 NVSLCFG26RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSLCFG26GAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CHC 7AP37 NVSLCFG26GAGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
KILLARK NVSZMFG01AAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CHD 7AP38 NVSZMFG01AAGXenon-40 - 104 FKeltainen11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
KILLARK NVSZMFG01RAG Vaaran sijoituslaitteet | AF3CHE 7AP39 NVSZMFG01RAGXenon-40 - 104 Fpunainen11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK NVSLCFG25GAG vaarapaikannuslaitteet
€611.65 / yksikkö