KILLARK Vilkkuvat ksenonruskeat valaisimet, 60--80 välähdystä / min


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -40 - 104 F , Väri: Keltainen , Halkaisija: 7.26 " , Valaisimen teho: 2.7 , Vilkkuu minuutissa: 60-80 , Korkeus: 11.19 " , Kotelon materiaali: 30% lasitäytteinen kovettuva polyesteri , Lampun käyttöikä: 10K , Lampun tyyppi: Xenon , Pituus: 11.19 " , Asennus: Seinä , Tyyppi: Vilkkuu , Leveys: 7.26 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
NVSZMFG26ABG
12-80 VDC€753.62
B
NVSZMFG01ABG
120 VAC€753.62

Vilkkuvat ksenonruskeat valaisimet, 60--80 välähdystä / min

Killark NV2 -sarjan vilkkuvia ksenonvalaisimia käytetään varoitus- ja merkinantosovelluksiin 60-80 välähdyksellä minuutissa. Nämä erittäin kestävästä kovakestävästä polyesterikotelosta valmistetut kalusteet täyttävät NVSL- ja NVSP CSA -sertifikaatit ja ne on varustettu polykarbonaattilinssillä kemikaalien, hiilivetyjen ja liuottimien vastustamiseksi. Näissä yksiköissä on ksenon-strobo, jonka käyttöikä on 10000 tuntia, ja ne voidaan kiinnittää seinälle mihin tahansa asentoon, mukaan lukien linssi ylös- ja sivusuunnassa. Valitut mallit (vaarapaikkavalojen signaalit) on käännetty kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?