DRIV-LOK Uritetut nastat

Suodattaa

Driv-Lok grooved pins are fasteners pressed into an appropriate size hole, providing the proper interference (friction) fit to lock them in position. These units are used as pivots, locking devices,...Lue lisää
DRIV-LOK -

Uritetut nastat

TyyliMalliKaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)Suuri päädia.Suuri päädia. ToleranssiKokonaispituusPieni päädia.Pieni päädia. ToleranssiTyyppiHinta (ei alv)
AGA2501500G2ZN-0.263 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi€13.16
AGA1871500G2ZN-0.198 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Tyyppi€10.20
BGA3121000G2ZN-0.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Tyyppi€37.89
CGG0940250G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 4 "0.093 "+/- 0.002 "Tyyppi G€20.33
CGG0940500G2ZN8900.101 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.938 "+/- 0.002 "Tyyppi G€22.47
CGG1250750G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.125 "+/- 0.002 "Tyyppi G€12.82
CGG1250500G2ZN16000.134 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.002 "Tyyppi G€22.60
CGG1251000G2ZN16000.133 "+/- 0.0015 "1"0.125 "+/- 0.002 "Tyyppi G€13.73
CGG1561000G2ZN23000.165 "+/- 0.0015 "1"0.156 "+/- 0.002 "Tyyppi G€16.91
CGG1560500G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "1 / 2 "0.156 "+/- 0.002 "Tyyppi G€15.50
CGG1560750G2ZN23000.166 "+/- 0.0015 "3 / 4 "0.156 "+/- 0.002 "Tyyppi G€16.58
CGG1871000G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1"0.187 "+/- 0.003 "Tyyppi G€19.79
CGG1870500G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "1 / 2 "0.187 "+/- 0.003 "Tyyppi G€23.09
DGE1871500G2ZN33100.197 "+/- 0.0025 "1.5 "0.187 "+/- 0.003 "Tyyppi E€10.20
CGG1870750G2ZN33100.198 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.187 "+/- 0.003 "Tyyppi G€26.21
DGE2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi E€13.16
CGG2501250G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1.25 "0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi G€33.23
CGG2500750G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi G€27.12
CGG2501000G2ZN58800.263 "+/- 0.0025 "1"0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi G€28.19
CGG2501500G2ZN58800.262 "+/- 0.0025 "1.5 "0.250 "+/- 0.003 "Tyyppi G€17.01
EGE3121000G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1"0.312 "+/- 0.004 "Tyyppi E€35.44
CGG3120750G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "3 / 4 "0.312 "+/- 0.004 "Tyyppi G€35.00
CGG3121250G2ZN76600.329 "+/- 0.0025 "1.25 "0.312 "+/- 0.004 "Tyyppi G€45.68
CGG3751000G2ZN110000.394 "+/- 0.0025 "1"0.375 "+/- 0.005 "Tyyppi G€65.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?