Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK U39710.018.0150 Uritettu tappi, sinkki, 1-1/2 X 0.19 koko, 10 pk | AC3LEG 2UHJ2

DRIV-LOK U39710.018.0150 uritettu tappi, sinkki, 1-1/2 x 0.19 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC3LEG Malli: U39710.018.0150Ristiviite: 2UHJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu tappi
Suorittaa loppuunsinkki
Suuri päädia.0.198 "
Suuri päädia. Toleranssi+/- 0.0025 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusB85
Yhden leikkauslujuus (paunaa)54,000
Yhden leikkauslujuus (PSI)64,000
Pieni päädia.0.187 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.003 "
TyyppiTyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK U39710.018.0150 uritettu tappi, sinkki, 1-1/2 x 0.19 koko, 10 pk
€10.20 /pakkaus