Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK U39750.018.0150 Uran syvyystappi, E 1-1/2 Pituus X 0.197 Syvyys, 10Pk | AC4AKU 2YAG7

DRIV-LOK U39750.018.0150 uran syvyys tappi, E 1-1/2 pituus x 0.197 syvyys, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC4AKU Malli: U39750.018.0150Ristiviite: 2YAG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu tappi
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3310
Suorittaa loppuunsinkki
Suuri päädia.0.197 "
Suuri päädia. Toleranssi+/- 0.0025 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusB85
Pieni päädia.0.187 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.003 "
TyyppiTyyppi E

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK U39750.018.0150 uran syvyys tappi, E 1-1/2 pituus x 0.197 syvyys, 10 pk
€10.20 /pakkaus