Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK GG3751000G2ZN Uritettu tappi, G Sinkki, 1 Pituus X 0.394 Syvyys, 25Pk | AC4ALR 2YAK8

DRIV-LOK GG3751000G2ZN uritettu tappi, G sinkki, 1 pituus x 0.394 syvyys, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC4ALR Malli: GG3751000G2ZNRistiviite: 2YAK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu tappi
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)11000
Suorittaa loppuunsinkki
Suuri päädia.0.394 "
Suuri päädia. Toleranssi+/- 0.0025 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusB85
Pieni päädia.0.375 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.005 "
TyyppiTyyppi G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK GG3751000G2ZN uritettu tappi, G sinkki, 1 pituus x 0.394 syvyys, 25 pk
€65.10 /pakkaus