Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk | AC3LEJ 2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN uritettu tappi, sinkki, 1 x 0.329 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3LEJ Malli: GA3121000G2ZNRistiviite: 2UHJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUritettu tappi
Suorittaa loppuunsinkki
Suuri päädia.0.329 "
Suuri päädia. Toleranssi+/- 0.0025 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusB85
Yhden leikkauslujuus (paunaa)54,000
Yhden leikkauslujuus (PSI)64,000
Pieni päädia.0.312 "
Pieni päädia. Toleranssi+/- 0.004 "
TyyppiTyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN uritettu tappi, sinkki, 1 x 0.329 koko, 25 pk
€37.89 /pakkaus