JUSTRITE Haarukkatrukki ja lisälaitteet

Päätykuormalle suunnatut lavahaarukat, joita käytetään useiden kaasupullojen kuljettamiseen turvallisesti haarukkatrukilla. Pulverimaalattu täysin hitsattu kuumavalssattu teräs / rakenneputkiteräsrakenne parantaa kemikaalien kestävyyttä. Mukana kuvioitu viimeistely, joka tarjoaa liukumattoman pinnan

Suodattaa

JUSTRITE -

Yksilöllisesti varmistetut kaasupullolavat

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35228(2) 12 "800 lbs.€927.44
B35232(4) 12 "1200 lbs.€1,327.01
C35234(6) 12 "1800 lbs.€1,523.45
JUSTRITE -

Kaasupullolavat

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliHihnan tyyliPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Teräs, Marinite IRäikkäsidonta - 1 per puoli4000 lbs.€3,875.45
Tarjouspyyntö
B35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "TeräsRäikkäsidonta3600 lbs.€2,285.18
C35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "TeräsRäikkäsidonta6000 lbs.€2,458.91
JUSTRITE -

Päätytäytetyt kaasusylinterilavat

TyyliMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta (ei alv)
A35210(6) 9 "2400 lbs.€1,804.09
B35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.€2,392.09
A35214(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "3600 lbs.€1,737.27
C35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 lbs.€2,031.27
JUSTRITE -

Kaasusylinterinen trukkilava, 4 sylinteriä, päätykuormattu, terästä

MallieräHinta (ei alv)
35230CD8DFB€1,166.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?