JUSTRITE 35214 Kaasupullotrukkilava, 14 sylinteriä, päätykuormattu, terästä | CD8DET

JUSTRITE 35214 kaasusylinterinen trukkilava, 14 sylinteriä, päätykuormattu, teräs

Varastossa
Tuote: CD8DET Malli: 35214

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,737.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahaarukat
Sylinterin kapasiteettiVaihtelee
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys48 "
Ulkopuolinen korkeus38 "
Ulkoleveys32 "
MateriaaliTeräs
Asenna tyyppiTrukki
AsennustyyppiTrukki
Sylinterien lukumääräVaihtelee
Hihnan tyyliRäikkäsidonta
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti3600 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuljeta useita kaasupulloja turvallisesti haarukkatrukilla käyttämällä näitä päätykuorman suuntaisia ​​kuormalavoja. Kiinnitä joukko kaasupulloja käyttämällä 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-yhteensopivaa hihnaa, joka kiinnittyy runkoon joko 36, 305 tai 610 tuuman (915, 11 tai 3 mm) etäisyydelle kannesta. Täysin hitsattu rakenne 1 gauge (55 mm) kuumavalssatusta teräksestä ja rakenneputkiteräksestä, jauhemaalattu pitkäikäisyyden ja kemiallisen kestävyyden varmistamiseksi. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFPXNUMX-, NFPA XNUMX- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Täysin suljetut 7.75 tuuman leveät (197 mm) trukkikanavat, joissa on kaksisuuntainen pääsy
  • Lavan kuvioitu viimeistely tarjoaa liukumattoman pinnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35210 Kaasupullotrukkilava, 6 sylinteriä, päätykuormattu, terästä | CD8DEQ 35210(6) 9 "2400 lbs.€1,804.09
JUSTRITE 35212 Kaasupullotrukkilava, 6 sylinteriä, päätykuormattu, terästä, rampilla | CD8DER 35212(6) 9 ", (4) 12", (1) 21 "2400 lbs.€2,392.09
JUSTRITE 35218 Kaasupullotrukkilava, 21 sylinteriä, päätykuormattu, terästä | CD8DEV 35218(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "6000 lbs.€2,031.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35214 kaasusylinterinen trukkilava, 14 sylinteriä, päätykuormattu, teräs
€1,737.27 / yksikkö