REELCRAFT Letkukelat, 5005 -sarja, sisäänvedettävä jousi


Suodattaa
Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kotelon materiaali: Teräs , Kelan sisääntulo: 3/8 "(F) NPT
TyyliMallieräLetkun materiaaliLaakeritTullimääräLetku ulkopuolella Dia.TuloaukkoSalpaMax. PaineHinta (ei alv)
A
5650 OLPSMR 1
Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€832.62
B
A5835 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€598.69
Tarjouspyyntö
C
B5435 OHP
Letkun kela---0.58 "1/4 "NPT (F)--€1,018.63
Tarjouspyyntö
D
A5850 OLPSMR
Letkun kela---0.781 "1/2 "NPT (F)--€985.01
Tarjouspyyntö
E
B5850 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€783.38
Tarjouspyyntö
D
5650 OLPSMR
Letkun kela---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
Tarjouspyyntö
F
5605 OLP
Letkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€477.08
B
A5850 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
B
5650 OLP
Letkun kela---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
Tarjouspyyntö
C
A5835 OMP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€910.06
Tarjouspyyntö
D
A5825 OLPSMR
Letkun kela---0.781 "1/2 "NPT (F)--€726.68
Tarjouspyyntö
A
A5850 OLPSMR 1
Letkun kelaPVCRasvatonTeollinen--Hiljainen salpa300 psi€666.86
F
A5805 OMP
Letkun kela---0.82 "3/8 "NPT (F)--€693.08
Tarjouspyyntö
F
A5805 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€594.36
Tarjouspyyntö
F
A5806 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€617.40
Tarjouspyyntö
E
5435 OHP
Letkun kela---0.58 "1/4 "NPT (F)--€972.41
Tarjouspyyntö
E
B5835 OMP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€987.13
Tarjouspyyntö
E
B5835 OLP
Letkun kela---0.75 "3/8 "NPT (F)--€735.08
Tarjouspyyntö
G
5605 OLP1
Letkun kela-Pysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva500 psi€583.42
H
5650 OLP1
Letkun kelaPVCPysyvästi voideltuTeollinen--Tärinänkestävä, itselukittuva300 psi€689.64
I
A5850 OLP-RH
Kevään paluuletkukelaKumiPysyvästi voideltuKeskitaso--Lukitus300 psi€1,014.24

Letkukelat, 5005 -sarja, sisäänvedettävä jousi

Reelcraft 5005 -sarjan letkukelat asennetaan kattoon, seiniin, lattioihin tai kuorma-autoihin pitämään, varastoimaan ja suojaamaan ilma-, vesi- ja kemikaaliletkuja vaurioilta, ja niitä käytetään kemianteollisuudessa, auto- ja kalustopalvelukeskuksissa sekä rakennustyömailla. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne korroosionkestävyyden, rakenteellisen lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Nämä kelat on integroitu jousipalautusmekanismilla vedettyjen letkujen vetämiseksi sisään. Niissä on täysi virtaus, jännitteetön kääntyvä rakenne korkealaatuisilla tiivisteillä, laakereilla ja letkuilla, jotka on asennettu alustaan, mikä poistaa kääntölaitteen rasituksen ja varmistaa pitkän käyttöiän. Valitse laajasta valikoimasta näitä letkukeloja letkuille, joiden sisähalkaisija on 1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?