JUSTRITE 35234 Kaasupullotrukkilava, 6 sylinteriä, terästä | CD8DFD

JUSTRITE 35234 Kaasusylinterinen trukkilava, 6 sylinteriä, terästä

Varastossa
Tuote: CD8DFD Malli: 35234

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,523.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahaarukat
Sylinterin kapasiteetti6
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(6) 12 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys36 "
Ulkopuolinen korkeus34 "
Ulkoleveys24 "
MateriaaliTeräs
Min. Sylinterin halk.4"
Asenna tyyppiTrukki
AsennustyyppiTrukki
Sylinterien lukumäärä6
Hihnan tyyliPoly-Cinch-hihna terässoljella
Hihnat per sylinteri2
Painokapasiteetti1800 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuljeta useita kaasupulloja turvallisesti haarukkatrukilla käyttämällä näitä kuormalavoja. Täysin hitsattu rakenne 11 gauge (3 mm) kuumavalssatusta teräksestä, jauhemaalattu pitkän käyttöiän ja kemikaalien kestävyyden varmistamiseksi. Vahvat polypropeenista valmistetut tukihihnat, 1.5 x 54 tuumaa (38 mm x 1372 mm) ja mitoitettu 1138 lb (516 kg), niissä on teräksinen solki ja ne pitävät yksittäiset sylinterit tukevasti kiinteää pidikettä vasten. Sylinterin peräkkäinen säilytystila tarjoaa maksimaalisen tilankäytön. Kaikkien asennuksen turvallisuuden parantamiseksi kaikissa kiinnikkeissä on aukot toissijaisten tukiketjujen jälkiasennusta varten, yksi sarja jokaista sylinterin hihnapaikkaa varten. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFP1-, NFPA 55- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Täysin suljetut 7.75 tuuman leveät (197 mm) trukkikanavat, joissa on kaksisuuntainen pääsy
  • Ainutlaatuinen puskurin suojareunus vahvistetulla vinyylillä suojaa sylintereitäsi vaurioilta ja tarjoaa samalla lisäpitoa
  • Hyväksyy sylinterit, joiden halkaisija on 4-12 tuumaa (102-305 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.PainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35228 Kaasupullotrukkilava, 2 sylinteriä, terästä | CD8DFA 35228(2) 12 "800 lbs.€927.44
JUSTRITE 35232 Kaasupullotrukkilava, 4 sylinteriä, terästä | CD8DFC 35232(4) 12 "1200 lbs.€1,327.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35234 Kaasusylinterinen trukkilava, 6 sylinteriä, terästä
€1,523.45 / yksikkö