JUSTRITE 35222 Kaasupullotrukkilava, 12 sylinteriä, päätykuormattu, terästä | CD8DEX

JUSTRITE 35222 kaasusylinterinen trukkilava, 12 sylinteriä, päätykuormattu, teräs

Tuote: CD8DEX Malli: 35222
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,875.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahaarukat
Sylinterin kapasiteettiVaihtelee
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys48 "
Ulkopuolinen korkeus78 "
Ulkoleveys32 "
Palomuuriluokitus1 hr.
MateriaaliTeräs, Marinite I
Asenna tyyppiTrukki
AsennustyyppiTrukki
Sylinterien lukumääräVaihtelee
Hihnan tyyliRäikkäsidonta - 1 per puoli
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti4000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuljeta useita kaasupulloja turvallisesti haarukkatrukilla käyttämällä näitä päätykuorman suuntaisia ​​kuormalavoja. Kiinnitä joukko kaasupulloja kahdella mukana tulevalla 10,000 4,536 lb:n (12 24 kg) DOT-yhteensopivalla hihnalla, jotka kiinnittyvät runkoon joko 36, 305 tai 610 tuuman (915, 11 tai 3 mm) etäisyydelle kannesta. . Täysin hitsattu rakenne XNUMX gauge (XNUMX mm) kuumavalssatusta teräksestä ja rakenneputkiteräksestä, jauhemaalattu pitkäikäisyyden ja kemiallisen kestävyyden varmistamiseksi. Mariniitti? minä? on BNZ Materials, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Ominaisuudet:

  • koteloitu Marinite? minä? luo tunnin palosuojan polttoaineen ja hapettimen välille - ylittää NFPA 55, OSHA ja CGA vähimmäisstandardit
  • Täysin suljetut 7.75 tuuman leveät (197 mm) trukkikanavat, joissa on kaksisuuntainen pääsy
  • Lavan kuvioitu viimeistely tarjoaa liukumattoman pinnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliHihnan tyyliPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35216 Kaasupullotrukkilava, 14 sylinteriä, päätykuormattu, terästä, rampilla | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "TeräsRäikkäsidonta3600 lbs.€2,285.18
JUSTRITE 35220 Kaasusylinterinen trukkilava, 21 sylinteriä, päätykuormattu, terästä, rampilla | CD8DEW 35220(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "TeräsRäikkäsidonta6000 lbs.€2,458.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35222 kaasusylinterinen trukkilava, 12 sylinteriä, päätykuormattu, teräs
€3,875.45 / yksikkö