JUSTRITE 35220 Kaasusylinterinen trukkilava, 21 sylinteriä, päätykuormattu, terästä, rampilla | CD8DEW

JUSTRITE 35220 kaasusylinterinen trukkilava, 21 sylinteriä, päätykuormattu, teräs, rampilla

Varastossa
Tuote: CD8DEW Malli: 35220

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,458.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavahaarukat
Sylinterin kapasiteettiVaihtelee
Sylinteritilavuus max. Sylinterin halk.(21) 9 ", (12) 12", (4) 21 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Ulkosyvyys66 "
Ulkopuolinen korkeus38 "
Ulkoleveys48 "
MateriaaliTeräs
Asenna tyyppiTrukki
AsennustyyppiTrukki
Sylinterien lukumääräVaihtelee
Ramppi varustettuKyllä
Hihnan tyyliRäikkäsidonta
Hihnat per sylinteri1
Painokapasiteetti6000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kuljeta useita kaasupulloja turvallisesti haarukkatrukilla käyttämällä näitä päätykuorman suuntaisia ​​kuormalavoja. Kiinnitä joukko kaasupulloja käyttämällä 10,000 4,536 lb (12 24 kg) DOT-yhteensopivaa hihnaa, joka kiinnittyy runkoon joko 36, 305 tai 610 tuuman (915, 11 tai 3 mm) etäisyydelle kannesta. Täysin hitsattu rakenne 16 gauge (406 mm) kuumavalssatusta teräksestä ja rakenneputkiteräksestä, jauhemaalattu pitkäikäisyyden ja kemiallisen kestävyyden varmistamiseksi. Kuormauksen ja purkamisen helpottamiseksi lavoissa on 1 tuuman (55 mm) saranoitu ramppi. Kun ramppi on ladattu, se nousee tasaisesti yksikköä vasten kompaktin säilytyksen vuoksi. Auttaa noudattamaan OSHA-, NFPXNUMX-, NFPA XNUMX- ja CGA-standardeja.

Ominaisuudet:

  • Täysin suljetut 7.75 tuuman leveät (197 mm) trukkikanavat, joissa on kaksisuuntainen pääsy
  • Lavan kuvioitu viimeistely tarjoaa liukumattoman pinnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinteritilavuus max. Sylinterin halk.MateriaaliHihnan tyyliPainokapasiteettiHinta
JUSTRITE 35216 Kaasupullotrukkilava, 14 sylinteriä, päätykuormattu, terästä, rampilla | CD8DEU 35216(14) 9 ", (7) 12", (2) 21 "TeräsRäikkäsidonta3600 lbs.€2,285.18
JUSTRITE 35222 Kaasupullotrukkilava, 12 sylinteriä, päätykuormattu, terästä | CD8DEX 35222(12) 9 ", (6) 12", (2) 21 "Teräs, Marinite IRäikkäsidonta - 1 per puoli4000 lbs.€3,875.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35220 kaasusylinterinen trukkilava, 21 sylinteriä, päätykuormattu, teräs, rampilla
€2,458.91 / yksikkö