AQUA-PURE Suodatusjärjestelmät

Drinking water filtration systems designed to remove chlorine taste, parasitic protozoan cysts and VOCs, like benzene or toxaphene. Can be directly attached to the bottom of the main sink faucet. Separate scale inhibitor systems for use with tank & tankless boilers also available

Suodattaa

AQUA-PURE -

Vesisuodatinjärjestelmä

Aqua-Pure -vesisuodatinjärjestelmät soveltuvat veden puhdistamiseen ja tarjoavat suojaa epäpuhtauksilta ja painehuipuilta. Näissä yksiköissä on sisäänrakennettu automaattinen sulkuventtiili, joka sulkee järjestelmän, kun se on täynnä, ja saniteettipikavaihdin (SQC), joka on helppo asentaa. Ne vähentävät merkittävästi hiukkasia, lyijyä, VOC-yhdisteitä, loisia alkueläinkystoja, MTBE: tä, ruostetta, kloorin makua ja hajua ja toimittavat puhdasta juomavettä jopa 20 gallonaa minuutissa. Niitä on saatavana aktiivihiilen ja hiiliesteen suodatinmateriaalivaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMallimikroniaVäriYhteysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääSuodatinmassatHinta (ei alv)
AAP-DWS10000.5Valkoinen1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy, kysta, VOC: t ja MTBEHiililohko€636.34
B3MFF 1000.5Valkoinen3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kystat, Valitse VOC: n lika ja ruosteAktiivihiili€415.22
CAP Easy Cyst-FF0.5Valkoinen3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sedimentti, kloori, maku ja haju, kystaHiililohko€246.49
DAP9045sininen1 "NPT5"5"5"Hiukkaset, ruoste, kloorimaku, haju ja asteikkoAktiivihiili€801.83
EAP2005Valkoinen3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Kloori, maku, haju, lika ja ruosteAktiivihiili€233.73
FAP101T5Poista valinta3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Lika, ruoste-€236.53
GAP11T5Poista valinta3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko-€175.97
AQUA-PURE -

Asteikon estäjäjärjestelmä

MallieräHinta (ei alv)
AP430SSAD2GAB€163.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?