Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE 3MFF100 polypropeeni vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuumaa, Npt | AC6QXR 35Z834

AQUA-PURE 3MFF100 polypropeenivedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuumaa, Npt

Varastossa
Tuote: AC6QXR Malli: 3MFF100Ristiviite: 35Z834

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro 3MFF101
VäriValkoinen
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus2.5 gpm
Päämateriaalipolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys4.5 "
vähentääKloori, maku ja haju, lyijy, kystat, Valitse VOC: n lika ja ruoste
Käyttöikä6000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu suodattamaan veden outo maku, haju, lyijypitoisuus, kystat, kloori ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet, lika ja ruoste
    • Saniteettinen pikavaihtosuunnittelu ja sulkuventtiili suodatinmateriaalien käsittelyn ja vedensyötön sammuttamisen ylimääräisen tarpeen poistamiseksi
    • Sisältää helpon suodattimen vaihdon ja neljänneskierroksen mahdollistavan linjan poistamisen ja asettamisen
    • Voidaan asentaa helposti olemassa olevaan kylpyhanaan tai keittiön pääputkiin
    • Sisältää 2 ruuvia ja kiinteän pään kiinnityskannattimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaVäriYhteysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääSuodatinmassatHinta
AQUA-PURE AP200 -suodatinvesi | AC2YHC 2P075 AP2005Valkoinen3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Kloori, maku, haju, lika ja ruosteAktiivihiili€233.73
AQUA-PURE AP101T -suodatinmuovi | AC2YMU 2P275 AP101T5Poista valinta3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Lika, ruoste-€236.53
AQUA-PURE AP11T koko talon suodatin AC8LFQ 3BU37 AP11T5Poista valinta3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko-€175.97
AQUA-PURE AP-DWS1000 juomavesijärjestelmä 1/4 tuumaa Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Valkoinen1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy, kysta, VOC: t ja MTBEHiililohko€636.34
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF juomavesijärjestelmä, 2 GPM, 0.5 mikronia, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Valkoinen3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sedimentti, kloori, maku ja haju, kystaHiililohko€246.49
AQUA-PURE AP904 -vesisuodatinjärjestelmä 1 tuuma Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045sininen1 "NPT5"5"5"Hiukkaset, ruoste, kloorimaku, haju ja asteikkoAktiivihiili€801.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE 3MFF100 polypropeenivedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuumaa, Npt
€415.22 / yksikkö