Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP904 -vesisuodatinjärjestelmä 1 tuuma Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028

AQUA-PURE AP904 vedensuodatinjärjestelmä 1 tuuman Npt 20 Gpm

Varastossa
Tuote: AG7ANT Malli: AP904Ristiviite: 49Y028

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€888.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro AP917HD-S
Värisininen
Yhteys1 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus20 gpm
PäämateriaaliRuostumaton teräs
KoteloPEB-muovi
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
mikronia5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys5"
Kokonaiskorkeus5"
kokonaisleveys5"
Painehäviö4 psi
vähentääHiukkaset, ruoste, kloorimaku, haju ja asteikko
Käyttöikä100,000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)73.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8421210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaVäriYhteysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääSuodatinmassatHinta
AQUA-PURE AP200 -suodatinvesi | AC2YHC 2P075 AP2005Valkoinen3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Kloori, maku, haju, lika ja ruosteAktiivihiili€258.97
AQUA-PURE AP101T -suodatinmuovi | AC2YMU 2P275 AP101T5Poista valinta3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Lika, ruoste-€252.64
AQUA-PURE 3MFF100 polypropeeni vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuumaa, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF 1000.5Valkoinen3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kystat, Valitse VOC: n lika ja ruosteAktiivihiili€415.22
AQUA-PURE AP11T koko talon suodatin AC8LFQ 3BU37 AP11T5Poista valinta3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko-€194.97
AQUA-PURE AP-DWS1000 juomavesijärjestelmä 1/4 tuumaa Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Valkoinen1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy, kysta, VOC: t ja MTBEHiililohko€705.06
AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF juomavesijärjestelmä, 2 GPM, 0.5 mikronia, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6 AP Easy Cyst-FF0.5Valkoinen3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sedimentti, kloori, maku ja haju, kystaHiililohko€273.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP904 vedensuodatinjärjestelmä 1 tuuman Npt 20 Gpm
€888.43 / yksikkö