AQUA-PURE Vesisuodatinjärjestelmä


Suodattaa
Max. Paine: 125 psi
TyyliMallimikroniaVäriYhteysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääSuodatinmassatHinta (ei alv)
A
AP-DWS1000
0.5Valkoinen1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy, kysta, VOC: t ja MTBEHiililohko€636.34
B
3MFF 100
0.5Valkoinen3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kystat, Valitse VOC: n lika ja ruosteAktiivihiili€415.22
C
AP Easy Cyst-FF
0.5Valkoinen3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sedimentti, kloori, maku ja haju, kystaHiililohko€246.49
D
AP904
5sininen1 "NPT5"5"5"Hiukkaset, ruoste, kloorimaku, haju ja asteikkoAktiivihiili€801.83
E
AP200
5Valkoinen3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Kloori, maku, haju, lika ja ruosteAktiivihiili€233.73
F
AP101T
5Poista valinta3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Lika, ruoste-€236.53
G
AP11T
5Poista valinta3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko-€175.97

Vesisuodatinjärjestelmä

Aqua-Pure -vesisuodatinjärjestelmät soveltuvat veden puhdistamiseen ja tarjoavat suojaa epäpuhtauksilta ja painehuipuilta. Näissä yksiköissä on sisäänrakennettu automaattinen sulkuventtiili, joka sulkee järjestelmän, kun se on täynnä, ja saniteettipikavaihdin (SQC), joka on helppo asentaa. Ne vähentävät merkittävästi hiukkasia, lyijyä, VOC-yhdisteitä, loisia alkueläinkystoja, MTBE: tä, ruostetta, kloorin makua ja hajua ja toimittavat puhdasta juomavettä jopa 20 gallonaa minuutissa. Niitä on saatavana aktiivihiilen ja hiiliesteen suodatinmateriaalivaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?