Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUA-PURE AP430SS -asteikon estäjäjärjestelmä | AD2GAB 3P776

AQUA-PURE AP430SS Scale Inhibitor System

Varastossa
Tuote: AD2GAB Malli: AP430SSRistiviite: 3P776

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Scale -suodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro AP431
VäriValkoinen
Yhteys3 / 4 "NPT
SuodatinmassatPolyfosfaatit
Virtausnopeus10 gpm
PäämateriaaliRuostumaton teräs
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100-astetta F
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys2.75 "
Kokonaiskorkeus10.25 "
vähentääAsteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarilla / ilman mittaria (ilman mittaria)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP430SS Scale Inhibitor System
€181.68 / yksikkö