AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF juomavesijärjestelmä, 2 GPM, 0.5 mikronia, 25-120 PSI | AE6ERA 5REE6

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF juomavesijärjestelmä, 2 GPM, 0.5 mikronia, 25-120 PSI

Varastossa
Tuote: AE6ERA Malli: AP Easy Cyst-FFRistiviite: 5REE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
Tarvitaan patruunoitaValmistaja Nro C-Cyst-FF
VäriValkoinen
Yhteys3/8 'Push Connect
SuodatinmassatHiililohko
Virtausnopeus2 gpm
Päämateriaalipolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila125-astetta F
mikronia0.5
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaiskorkeus15.156 "
kokonaisleveys3.187 "
vähentääSedimentti, kloori, maku ja haju, kysta
Käyttöikä2000 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistaa tehokkaasti hiukkaset, kloorin maun, hajun, loiset alkueläinkystat ja sedimentit vedestä
    • Erittäin helppo asentaa ja yhdistää keittiön tai kylpyhuoneen vesihanoihin täydellisen virtauksen suodattamiseksi
    • Saniteettinen pikavaihtosäiliö (SQC) helpottaa suodattimen vaihtamista vain kierteellä
    • Mukana 2000 7571 gallonan / 3 litran tilavuus ja 8/XNUMX tuuman sisääntuloliitännät

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaVäriYhteysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysvähentääSuodatinmassatHinta
AQUA-PURE AP200 -suodatinvesi | AC2YHC 2P075 AP2005Valkoinen3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Kloori, maku, haju, lika ja ruosteAktiivihiili€233.73
AQUA-PURE AP101T -suodatinmuovi | AC2YMU 2P275 AP101T5Poista valinta3 / 4 "NPT-14.187 "4 9 / 16 "Lika, ruoste-€236.53
AQUA-PURE 3MFF100 polypropeeni vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuumaa, Npt | AC6QXR 35Z834 3MFF 1000.5Valkoinen3 / 8 "NPT-16 "4.5 "Kloori, maku ja haju, lyijy, kystat, Valitse VOC: n lika ja ruosteAktiivihiili€415.22
AQUA-PURE AP11T koko talon suodatin AC8LFQ 3BU37 AP11T5Poista valinta3 / 4 "NPT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sedimentti, kloori, maku, haju ja asteikko-€175.97
AQUA-PURE AP-DWS1000 juomavesijärjestelmä 1/4 tuumaa Npt | AE6CBR 5PR95 AP-DWS10000.5Valkoinen1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Kloori, maku, haju, lika, ruoste, lyijy, kysta, VOC: t ja MTBEHiililohko€636.34
AQUA-PURE AP904 -vesisuodatinjärjestelmä 1 tuuma Npt 20 Gpm | AG7ANT 49Y028 AP9045sininen1 "NPT5"5"5"Hiukkaset, ruoste, kloorimaku, haju ja asteikkoAktiivihiili€801.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUA-PURE AP Easy Cyst-FF juomavesijärjestelmä, 2 GPM, 0.5 mikronia, 25-120 PSI
€246.49 / yksikkö