DAYTON Tuulettimen nopeuden säätö

Suodattaa

DAYTON -

Nopeussäätimet

Daytonin säädettäviä nopeuden säätimiä käytetään kaupallisten ja teollisten Dayton -kattotuulettimien nopeuden hallintaan. Näissä pyörimisnopeuden säätimissä on On / Off -valitsin, joka mahdollistaa tarkan levyn säädön ja suunnan. Ne on UL-listattu turvallista käyttöä varten ja sisältävät asennusruuvit ja vaijerimutterit asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä nopeuden säätimiä, saatavana 6 ja 10 ampeerin virrankulutuksella.

TyyliMalliLeveysSyvyyshyödytKorkeusMaks. VahvistimetMaks. TehoTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 nopeus115/230€637.61
B35YV94-1Yhden ryhmän kytkentärasia4.250.5/0.2550koskettaa115/230€972.01
C43Y1402.75 "2"Yhden ryhmän kytkentärasia4.5 "0.5/0.2550Etävalinta115/230€531.16
D1AGV32.75 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko-1-Liu'uta, 3 asentoa pois päältä-€4.75
E48C1722.75 "1-1 / 4 "Yksi jengilaatikko4.5 "6720Pyörivä, säädettävä115€69.33
F5NRA43"2"-5"5540Kierto eteen / taaksepäin -kytkimellä120€89.49
G48C1734.12 "2-1 / 2 "Yksi jengilaatikko4.5 "101200Pyörivä, säädettävä115€106.82
DAYTON -

Säädettävä nopeudensäädin, pyörivä, 120V

Daytonin säädettävät nopeussäätimet on suunniteltu säätämään kaupallisten ja teollisten Dayton-kattotuuletinten nopeutta. Näissä pyörimisnopeuden säätimissä on On/Off -valitsin, joka mahdollistaa tarkan levyn säädön ja suunnan. Ne ovat UL-luokiteltuja turvallisen käytön takaamiseksi, ja ne sisältävät asennusruuvit ja vaijerimutterit asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä 120 V:n säädettäviä nopeussäätimiä, jotka ovat saatavilla 1, 3, 8 ja 12 A virtaluokilla.

TyyliMalliSyvyysMaks. VahvistimetLeveysHinta (ei alv)
A22PP741-1 / 4 "124.5 "€108.24
B22PP731-1 / 4 "82.75 "€119.46
C22PP721-3 / 8 "32.75 "€41.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?