Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22PP73 nopeuden säätö, säädettävä kiertokytkin 120v 8a | AB6YGF

DAYTON 22PP73 Nopeussäätö Säädettävä pyörivä 120v 8a

Varastossa
Tuote: AB6YGF Malli: 22PP73
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
€119.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
Syvyys1-1 / 4 "
hyödytYksi jengilaatikko
Korkeus4.5 "
Maks. Vahvistimet8
Levyn väriMusta ja hopea
Vaihda väriäMusta ja kulta
TyyppiPyörivä, säädettävä
Jännite120
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. VahvistimetLeveysHinta
DAYTON 22PP72 Nopeuden säätö Säädettävä pyörivä 120v 3a | AB6YGE 22PP721-3 / 8 "32.75 "€41.02
DAYTON 22PP74 Nopeuden säätö Säädettävä pyörivä 120v 12a | AB6YGG 22PP741-1 / 4 "124.5 "€108.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22PP73 Nopeussäätö Säädettävä pyörivä 120v 8a
€119.46 / yksikkö