Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22PP74 Nopeuden säätö Säädettävä pyörivä 120v 12a | AB6YGG

DAYTON 22PP74 Nopeussäätö Säädettävä pyörivä 120v 12a

Varastossa
Tuote: AB6YGG Malli: 22PP74
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
€108.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakionopeussovellus
Syvyys1-1 / 4 "
hyödytYksi jengilaatikko
Korkeus4.5 "
Maks. Vahvistimet12
Levyn väriMusta ja hopea
Vaihda väriäMusta ja kulta
TyyppiPyörivä, säädettävä
Jännite120
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMaks. VahvistimetLeveysHinta
DAYTON 22PP72 Nopeuden säätö Säädettävä pyörivä 120v 3a | AB6YGE 22PP721-3 / 8 "32.75 "€41.02
DAYTON 22PP73 nopeuden säätö, säädettävä kiertokytkin 120v 8a | AB6YGF 22PP731-1 / 4 "82.75 "€119.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22PP74 Nopeussäätö Säädettävä pyörivä 120v 12a
€108.24 / yksikkö