DUFF-NORTON Sähkömekaaniset toimilaitteet

Käytetään sähköenergian muuntamiseen lineaariseksi siirtymäksi työkalujen / komponenttien hallitun liikkumisen mahdollistamiseksi tiettyyn asentoon. Siinä on vaihde / hihna / acme-käyttöjärjestelmä ja tarjotaan TEFC / TENV / IP66-kotelossa

Suodattaa

DUFF-NORTON -

LT-sarja, lineaarinen toimilaite

Duff-Norton LT -sarjan lineaariset toimilaitteet muuttavat pyörimisliikkeen lineaariseksi liikkeeksi ja niissä on IP66-luokiteltu runko, jossa on sinkkipainevalettu kotelo, joka mahdollistaa käytön vaikeissa ulkotiloissa. Niissä on sisäinen rajakytkin, joka pysäyttää turvallisesti toiminnan sekä täysin sisäänvedetyssä että ulos vedetyssä asennossa. Valitse laaja valikoima näistä lineaarisista Duff-Norton-toimilaitteista, jotka ovat saatavana 6, 12 ja 18 tuuman matkavaihtoehdoina Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiSisään vedetty pituusNopeusMatkustaaJänniteHinta (ei alv)
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 tuumaa / minuutti3.9 "24 VDC€399.50
ALT100-2-3002.011216 "30 tuumaa / minuutti11.8 "24 VDC€389.42
ALT100-2-1502.011210 "30 tuumaa / minuutti5.9 "24 VDC€140.58
ALT225-1-2003.522512 "12 tuumaa / minuutti7.9 "12 VDC€148.33
DUFF-NORTON -

HMPB-sarja, lineaarinen toimilaite

TyyliMalliSisään vedetty pituusMatkustaaHinta (ei alv)
AGMPB6905-614.25 "6"€960.80
BGMPB6905-1826.25 "18 "€1,024.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?