DUFF-NORTON GMPB6905-6 Lineaarinen toimilaite, 6 In Iskun pituus, 35 In/min Nopeus | AE7LQD 5ZC31

DUFF-NORTON GMPB6905-6 Lineaarinen toimilaite, 6 tuuman iskunpituus, 35 tuumaa/min nopeus

Varastossa
Tuote: AE7LQD Malli: GMPB6905-6Ristiviite: 5ZC31

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)50C / 120F
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso28%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit2.2
GearsTeräs
KoteloAlumiini
Hz60
Rajakytkimen tyyppiSäädettävä
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C / 120 astetta F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyppiTupla Clevis
UraPronssi
MutterimateriaaliPronssi
Toimintataajuus60 Hz
Nimelliskuorma (Lb.)500
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)14.25
Sisään vedetty pituus14.25 "
RuuvityyppiTeräs
Nopeus35 tuumaa / minuutti
Iskunpituus6"
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiSinkitty teräs
Matkustaa6"
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusMatkustaaHinta
DUFF-NORTON GMPB6905-18 Lineaarinen toimilaite, automaattinen lämpösuojaus, 18 iskua | AE7LQC 5ZC30 GMPB6905-1826.25 "18 "€717.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-6 Lineaarinen toimilaite, 6 tuuman iskunpituus, 35 tuumaa/min nopeus
€674.07 / yksikkö