DUFF-NORTON GMPB6905-18 Lineaarinen toimilaite, automaattinen lämpösuojaus, 18 iskua | AE7LQC 5ZC30

DUFF-NORTON GMPB6905-18 Lineaarinen toimilaite, automaattinen lämpösuojaus, 18 In Isk

Varastossa
Tuote: AE7LQC Malli: GMPB6905-18Ristiviite: 5ZC30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)50C / 120F
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanKyllä
Drive Systemvaihde
Työjakso28%
Kotelon tyyppiTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit2.2
GearsTeräs
KoteloAlumiini
Hz60
Rajakytkimen tyyppiSäädettävä
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C / 120 astetta F
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennustyyppiTupla Clevis
UraPronssi
MutterimateriaaliPronssi
Toimintataajuus60 Hz
Nimelliskuorma (Lb.)500
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)26.25
Sisään vedetty pituus26.25 "
RuuvityyppiTeräs
Nopeus35 tuumaa / minuutti
Iskunpituus18 "
Lämpösuojausauto
Kääntämällä putkiSinkitty teräs
Matkustaa18 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4375
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)102.62
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisään vedetty pituusMatkustaaHinta
DUFF-NORTON GMPB6905-6 Lineaarinen toimilaite, 6 In Iskun pituus, 35 In/min Nopeus | AE7LQD 5ZC31 GMPB6905-614.25 "6"€674.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON GMPB6905-18 Lineaarinen toimilaite, automaattinen lämpösuojaus, 18 In Isk
€717.83 / yksikkö