DUFF-NORTON LT-sarja, lineaarinen toimilaite


Suodattaa
laakerit: Rulla , Mukana kondensaattori: Ei , Vaadittu kondensaattori: Ei , Kytkin: Ei , Ajosysteemi: huippukohta , Käyttömäärä: 20% , Kotelon tyyppi: IP66 , Vaihteet: Metalli , Kotelon materiaali: Alumiini , Max. Ympäristön lämpötila: -25 astetta C / 150 astetta F , Moottorin tyyppi: Kestomagneetti , Asennustyyppi: haarukka , Ruuvin tyyppi: huippukohta , lämpösuojaus: Ei
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiSisään vedetty pituusNopeusMatkustaaJänniteHinta (ei alv)
A
LT100-2-100P
2.01129.5 "30 tuumaa / minuutti3.9 "24 VDC€399.50
A
LT100-2-300
2.011216 "30 tuumaa / minuutti11.8 "24 VDC€389.42
A
LT100-2-150
2.011210 "30 tuumaa / minuutti5.9 "24 VDC€140.58
A
LT225-1-200
3.522512 "12 tuumaa / minuutti7.9 "12 VDC€148.33

LT-sarja, lineaarinen toimilaite

Duff-Norton LT -sarjan lineaariset toimilaitteet muuttavat pyörimisliikkeen lineaariseksi liikkeeksi ja niissä on IP66-luokiteltu runko, jossa on sinkkipainevalettu kotelo, joka mahdollistaa käytön vaikeissa ulkotiloissa. Niissä on sisäinen rajakytkin, joka pysäyttää turvallisesti toiminnan sekä täysin sisäänvedetyssä että ulos vedetyssä asennossa. Valitse laaja valikoima näistä lineaarisista Duff-Norton-toimilaitteista, jotka ovat saatavana 6, 12 ja 18 tuuman matkavaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?