DAYTON Suodatinelementti, vesilohko, 10 mikronia


Suodattaa
Suodatinrakenne: Vain elementti , Virtausnopeus: 20 gpm , Korkeus: 5 9 / 16 " , Max. Paine: 50 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , mikronit: 10 , Vähentää: Hiukkaset ja epäpuhtaudet , Leveys: 3 27 / 32 "
TyyliMallieräHinta (ei alv)
A
12F734
Polttoainesuodatinelementti€10.22
B
40M302
Polttoainesuodatinpaketti€30.33

Suodatinelementti, vesilohko, 10 mikronia

Daytonin polttoainesuodatinelementit on suunniteltu käytettäväksi bensiinin ja dieselpolttoaineen kanssa. On suositeltavaa käyttää näitä elementtejä vain pumpun komponenttimateriaalien kanssa yhteensopivien nesteiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?