DUFF-NORTON HMPB-sarja, lineaarinen toimilaite


Suodattaa
Kondensaattori mukana: Kyllä , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Ajosysteemi: vaihde , Käyttömäärä: 28% , Kotelon tyyppi: Täysin suljettu ilmanvaihto , Täyskuorma vahvistimet: 2.2 , Vaihteet: Teräs , Kotelon materiaali: Alumiini , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 50 astetta C / 120 astetta F , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennustyyppi: Tupla Clevis , Toimintataajuus: 60 Hz , Ruuvin tyyppi: Teräs , Nopeus: 35 tuumaa / minuutti , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliSisään vedetty pituusMatkustaaHinta (ei alv)
A
GMPB6905-6
14.25 "6"€960.80
B
GMPB6905-18
26.25 "18 "€1,024.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?