Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineaaritoimilaite 24vdc-liike 5.9 tuumaa | AE3RXM 5FTF5

DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineaarinen toimilaite 24 VDC:n matka 5.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3RXM Malli: LT100-2-150Ristiviite: 5FTF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaaritoimilaite
Ympäristön lämpötila Suurin (C / F)-25C / 150F
LaakeritRulla
Kondensaattori mukanaEi
Kondensaattori vaaditaanEi
kytkinEi
Drive Systemhuippukohta
Työjakso20%
Kotelon tyyppiIP66
Täyden kuorman ampeerit2.0
GearsMetalli
KoteloAlumiini
Rajakytkimen tyyppiSisäinen ei säädettävissä
Maks. Ympäristön lämpötila-25 astetta C / 150 astetta F
Max. vääntömomentti112
MoottorityyppiKestomagneetti
Asennustyyppihaarukka
UraDelrin
MutterimateriaaliDelrin
Nimelliskuorma (Lb.)112
Sisään vedetty ulottuvuus (tuumaa)10
Sisään vedetty pituus10 "
Ruuvityyppihuippukohta
Nopeus30 tuumaa / minuutti
Iskunpituus5.9 "
LämpösuojausEi
Kääntämällä putkialumiini
Matkustaa5.9 "
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautesignaali (ei)
    • Tiivisteen ohjainmateriaali (Delrin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiSisään vedetty pituusNopeusMatkustaaJänniteHinta
DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineaaritoimilaite 12vdc-liike 7.9 tuumaa | AE3RXF 5FTE9 LT225-1-2003.522512 "12 tuumaa / minuutti7.9 "12 VDC€148.33
DUFF-NORTON LT100-2-300 lineaaritoimilaite 24vdc-liike 11.8 tuumaa | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 tuumaa / minuutti11.8 "24 VDC€162.30
DUFF-NORTON LT100-2-100P -toimilaite 24vdc-matka 3.9 tuumaa | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 tuumaa / minuutti3.9 "24 VDC€166.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineaarinen toimilaite 24 VDC:n matka 5.9 tuumaa
€140.58 / yksikkö