WARN Sähkövinssit

Moottoroidut vetokoneet raskaiden kuormien siirtämiseen tai ajoneuvojen hinaamiseen pienemmällä vaivalla kuin manuaaliset vinssit; käytetään rakentamisessa, putkien asennuksessa, rautatöissä, laitteiden / laitosten kunnossapidossa, autokaupoissa, autotallissa ja konepajoissa

Suodattaa

WARN -

Sähköiset vinssit

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritMoottori HPKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A101025159A1.1 hv13 3 / 16 "13 3 / 16 "€409.25
Tarjouspyyntö
B101035192A1.2 hv13.35 "13.35 "€482.49
Tarjouspyyntö
WARN -

Sähkövinssit

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A101045ATV / UTV-sähkövinssi€576.80
B101155ATV / UTV-sähkövinssi€1,081.53
C101140ATV / UTV-sähkövinssi€1,045.50
D101240ATV / UTV-sähkövinssi€1,009.43
E101150ATV / UTV-sähkövinssi€1,225.73
F101030ATV / UTV-sähkövinssi€630.89
G101135ATV / UTV-sähkövinssi€721.02
H101145ATV / UTV-sähkövinssi€901.28
I101040ATV / UTV-sähkövinssi€721.02
J885000Kannettava sähkövinssi€397.03
K101575vinssi€396.55
K101570vinssi€324.45
WARN -

Vedä sähkövinssejä

WARN-sähkövinssejä käytetään raskaiden kuormien siirtämiseen tai ajoneuvojen hinaamiseen pienemmällä vaivalla kuin manuaalisia vinssejä. Näissä laitteissa on matala profiili ja ohjausrasia, joka mahdollistaa monenlaisia ​​asennusvaihtoehtoja. Ne voivat vetää kuormia vaakasuoraan tai nostaa ja laskea niitä pystysuunnassa. Nämä vinssit on integroitu 3-vaiheiseen planeettavaihteistoon luotettavan toiminnan takaamiseksi ja ainutlaatuisella jarrurakenteella, joka takaa erinomaisen hallinnan vinssin aikana. Niissä on nopea moottori, joka tarjoaa nopean linjanopeuden ja voimakkaan vedon. Näitä yksiköitä on saatavana korkeudeltaan 6-11 tuumaa.

TyyliMalliKöysimateriaaliTäyden kuorman ampeeritVaihteistoJännitearvotVaihteen tyyppiMoottori HPKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
AZEON 8 -SSynteettinen413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,882.05
BSEONI 10 - SSynteettinen409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€2,015.92
C28500Johdin460156:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
D26502Johdin435216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-4/58"18 "€1,346.24
E68801Johdin507315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
F2000DCJohdin83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "€190.30
G4000DCJohdin297154:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto1-9/107"16 "€588.84
HZEON 8Johdin413162:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,604.72
IZEON 10Johdin409216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,669.33
JZEON 12Johdin438216:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto-11 "24 "€1,701.64
K47801Johdin460315:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
L17801Johdin440261:112 VDC3-vaiheinen planeettavaihteisto4-3/511 "24.375 "€2,664.36
M93000Johdin20.9216:1115 / 230 VAC3-vaiheinen planeettavaihteisto2/38"25.75 "€1,927.38
N80010Johdin6.5261:1115 VACDifferentiaalinen planeetta4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66
WARN -

Kannettava sähkövinssi Hp 24vdc

MallieräHinta (ei alv)
885005AE8KLF€699.00
WARN -

Atv/Utv sähkövinssi, 12 VDC, 1.1 hv, 3-vaiheinen planeettavaihde

MallieräHinta (ei alv)
101020CH6HMG€540.75
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?