FLOJET Sähköiset ruiskutuspumput

Suunniteltu tuottamaan paine-eroa ruiskutusnesteen siirtämiseksi varastosäiliöstä. Varustettu lämpösuojatuilla moottoreilla, joissa ei ole tiivisteitä, jotta voidaan poistaa ongelmalliset akselitiivisteet ja estää vuoto. Saatavana 35-100 psi -vaihtoehtoina

Suodattaa

FLOJET -

Sähköiset ruiskutuspumput

TyyliMalliMoottorityyppiRungon materiaaliKalvomateriaaliJänniteLeveysSulakevahvistimetKorkeusPituusHinta (ei alv)
A02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
B04300-528ATEFCpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59
A02100953GTENVpolypropeeniSantopreeni115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
CLF112301GTENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
DD21X005ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
E03501-503ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
VERSA-MATIC -

Kalvopumput

TyyliMallieräTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineHinta (ei alv)
ALF222201DKalvopumppu---6 13 / 16 "---€111.00
BD3231B5011AKalvopumppu---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET -

Automaattinen Demand Water System -pumppu, LFP122202K, Tarvepainekytkin, Polypropeeni

MallieräHinta (ei alv)
LFP122202KCP6BXJ€184.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?