Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET 04300-528A Maatalouden ruiskutuspumppu 1/2 letkuhana | AC3XFT 2XE89

FLOJET 04300-528A Maatalouden ruiskupumppu 1/2 letkun väkäs

Varastossa
Tuote: AC3XFT Malli: 04300-528ARistiviite: 2XE89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruiskupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista ValveViton (R)
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Sulakevahvistimet15
GPM max.5.0
Korkeus3.75 "
Sisääntulo / ulostulo1/2 HB
Pituus9.24 "
Max. Paine40 psi
Maks. Lämpötila140 F
MoottorityyppiTEFC
Pohjustus jalkoina8
ItseimeväKyllä
TyyppiPallea
Jännite12 VDC
Leveys3.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvosuunnittelu (nelikammio)
    • GPM @ 0 PSI (5.0)
    • Paine pois (40)
    • Paine päällä (25)
    • Painekytkin (toimii tarvittaessa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon materiaaliKalvomateriaaliJänniteLeveysSulakevahvistimetKorkeusPituusHinta
FLOJET 02100953G Pumppumaton puhdistin | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropeeniSantopreeni115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
FLOJET 02130571G Pumpun matonpuhdistusaine | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
FLOJET LF112301G Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 letkuhana | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
FLOJET D21X005A Maatalouden ruiskupumppu 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
FLOJET 03501-503A Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET 04300-528A Maatalouden ruiskupumppu 1/2 letkun väkäs
€336.59 / yksikkö