Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET 03501-503A Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88

FLOJET 03501-503A Maatalouden ruiskupumppu 3/8 Npt 2 Gpm

Varastossa
Tuote: AC3XFR Malli: 03501-503ARistiviite: 2XE88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruiskupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista ValveViton (R)
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Sulakevahvistimet10
GPM max.2.0
Korkeus3.66 "
Sisääntulo / ulostulo3/8 FNPT
Pituus8.92 "
Max. Paine60 psi
Maks. Lämpötila140 F
MoottorityyppiTENV
Pohjustus jalkoina8
ItseimeväKyllä
TyyppiPallea
Jännite12 VDC
Leveys3.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvosuunnittelu (kolme kammiota)
    • GPM @ 0 PSI (2.0)
    • Paine pois (60)
    • Paine päällä (40)
    • Painekytkin (toimii tarvittaessa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon materiaaliKalvomateriaaliJänniteLeveysSulakevahvistimetKorkeusPituusHinta
FLOJET 02100953G Pumppumaton puhdistin | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropeeniSantopreeni115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
FLOJET 02130571G Pumpun matonpuhdistusaine | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
FLOJET LF112301G Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 letkuhana | AC3XFP 2XE86 LF112301GTENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
FLOJET D21X005A Maatalouden ruiskupumppu 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
FLOJET 04300-528A Maatalouden ruiskutuspumppu 1/2 letkuhana | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET 03501-503A Maatalouden ruiskupumppu 3/8 Npt 2 Gpm
€206.29 / yksikkö