Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET LF112301G Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 letkuhana | AC3XFP 2XE86

FLOJET LF112301G Maatalouden ruiskupumppu 3/8 letkuvarsi

Varastossa
Tuote: AC3XFP Malli: LF112301GRistiviite: 2XE86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ruiskupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista ValveViton (R)
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Sulakevahvistimet2.5
GPM max.1.0
Korkeus2.38 "
Sisääntulo / ulostulo3/8 HB
Pituus6.37 "
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila140 F
MoottorityyppiTENV
Pohjustus jalkoina3
ItseimeväKyllä
TyyppiPallea
Jännite12 VDC
Leveys3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalvosuunnittelu (2-mäntäinen)
    • GPM @ 0 PSI (1.0)
    • Paine pois (35)
    • Paine päällä (20)
    • Painekytkin (toimii tarvittaessa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiRungon materiaaliKalvomateriaaliJänniteLeveysSulakevahvistimetKorkeusPituusHinta
FLOJET 02100953G Pumppumaton puhdistin | AC2YQA 2P795 02100953GTENVpolypropeeniSantopreeni115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
FLOJET 02130571G Pumpun matonpuhdistusaine | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
FLOJET D21X005A Maatalouden ruiskupumppu 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
FLOJET 03501-503A Maatalouden ruiskutuspumppu 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503ATENVpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
FLOJET 04300-528A Maatalouden ruiskutuspumppu 1/2 letkuhana | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCpolypropeeniSantopreeni (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET LF112301G Maatalouden ruiskupumppu 3/8 letkuvarsi
€179.92 / yksikkö