A.R. NORTH AMERICA Sähköiset painepesurit

Ominaisuus 1.3 - 2 HP moottorit ja pumput, jotka pystyvät tuottamaan 1500 - 2000 psi painetta 120 V jännitteellä; ihanteellinen lian ja roskien poistamiseen pinnoilta sekä ajoneuvojen ja koneiden puhdistukseen. Saatavana 5-15P-, M22-15- ja GFCI-pistokekokoonpanoissa

Suodattaa

A.R. NORTH AMERICA -

Kylmävesipainepesuri

AR Pohjois-Amerikan kylmävesipainepesureita käytetään itsepintaisen lian ja roskien poistamiseen pinnoilta; ihanteellinen ajoneuvojen ja koneiden puhdistamiseen. Näissä painepesureissa on universaalimoottori, jonka ampeeriluokka on 15-20 A, ja kolmiakseli / kolminkertainen mäntäpumppu, joka pystyy tuottamaan 1900 psi: n maksimipaineen 1.5 - 2.1 gpm. Niissä on liipaisimen lukitus, joka estää liipaisimen tahattoman kytkeytymisen ja säädettävät ruiskupistoolit sisäänrakennetuilla pesuainesäiliöillä. Valitse laaja valikoima näistä kylmävesipainepesureista, saatavana 5-15P- ja GFCI-pistokekokoonpanoina Raptor Supplies.

TyyliMalliMännän materiaaliVahvistimet ACTullimääräPlug TypePumpun tyyppiLeveysVirtausnopeusKorkeusHinta (ei alv)
AAR767Keraaminen20RaskasGFCITriplex-mäntä15 7 / 10 "2.1 gpm23 "€1,617.95
BAR630Keraaminen19KaupallinenGFCITriplex-mäntä11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70
CAR383Ruostumaton teräs15Asuinkiinteistö5-15Paksiaalinen12 "1.5 gpm29 "€362.24
A.R. NORTH AMERICA -

Painepesuri 2 hv 1900 psi 2.1 gpm 120 v

MallieräHinta (ei alv)
AR630-HOTAA8AFQ€1,551.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?