AR POHJOIS-AMERIKKA AR767 Painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAL 5RCC3

A.R. NORTH AMERICA AR767 painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

Varastossa
Tuote: AE6EAL Malli: AR767Ristiviite: 5RCC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,617.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC20
Pesuaineen injektioPesuainesäiliö
TullimääräRaskas
Virtausnopeus2.1 gpm
Korkeus23 "
Letkun mitat5/16 "x 30 jalkaa.
HP2
Pituus31.5 "
Nettopaino88 lb
Käyttöpaine1900 psi
Männän materiaaliKeraaminen
Plug TypeGFCI
Pumpun tyyppiTriplex-mäntä
Käyttötunnit viikossa10 ja 20
Voltit / vaihe120 V / 1-vaiheinen
Takuu1 vuosi
Veden ulostulolämpötila140-astetta F
Veden tyyppiKylmä
Leveys15 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMännän materiaaliVahvistimet ACTullimääräPlug TypePumpun tyyppiLeveysVirtausnopeusKorkeusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR383 Painepesuri 1.8 hv 1900 psi 120v | AC8JKB 3APW3 AR383Ruostumaton teräs15Asuinkiinteistö5-15Paksiaalinen12 "1.5 gpm29 "€362.24
AR POHJOIS-AMERIKKA AR630 Painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AE6EAK 5RCC2 AR630Keraaminen19KaupallinenGFCITriplex-mäntä11 "2.1 gpm13.5 "€1,433.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR767 painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
€1,617.95 / yksikkö