AR POHJOIS-AMERIKKA AR630-HOT Painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v | AA8AFQ 16X047

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v

Varastossa
Tuote: AA8AFQ Malli: AR630-HOTRistiviite: 16X047

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,608.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC19
Pesuaineen injektioSifoniputki
TullimääräKaupallinen
Virtausnopeus2.1 gpm
Korkeus9"
Letkun mitat5/16 "x 25 jalkaa.
HP2
Pituus15.5 "
Nettopaino55 lb
Käyttöpaine1900 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug TypeGFCI
Pumpun tyyppiTriplex-mäntä
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe120 V / 1-vaiheinen
Takuu1 vuosi
Veden ulostulolämpötila180-astetta F
Veden tyyppiKylmä
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.8025
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT painepesuri 2hp 1900psi 2.1gpm 120v
€1,608.68 / yksikkö