ALBION Kaksoispyörät

Kestävät paripyörät jäykissä / kääntyvissä malleissa. Jäykät levymallit sisältävät halkaisijaltaan 2 ja 3 tuuman pyörät, ja niiden kantavuus on 200 ja 350 lb. Valituissa malleissa on jarrut ja sinkitty runkopinta

Suodattaa

ALBION -

Paripyörän kääntöpyörä jarrulla

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkadurometerKuormitusluokitusAsennustyyppiKokonaiskorkeusVarren pituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A202RN02X52S001G300-999 paunaa75 Ranta D300 lbLevy3.375 "-2.5 "€2.99
A202RN02052S005G1000-2999 paunaa75 Ranta D200 lbLevy2 13 / 16 "-2"€26.34
B202RN02052S001G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "1.5 "2"€28.69
C202RN02052S002G1000-2999 paunaa80 Ranta D200 lbKierteinen varsi2.75 "2.5 "2"€26.97
TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A202RN02X52R001G300-999 paunaa300 lb3.375 "2.5 "€16.75
A202RN02052R001G1000-2999 paunaa200 lb2 13 / 16 "2"€1.21
ALBION -

Kahden pyörän kääntöpyörä

TyyliMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiPyörän halkaisijaKuormitusluokitusHinta (ei alv)
A202RN03052S-S30G-300-999 paunaa-1 / 2 "-131.5 "kierteitetyt3"350 lb€30.07
B202RN02052S-S21G-1000-2999 paunaa-7 / 16 "1.375 "Kitkarengas2"200 lb€31.84
C202RN02052S003GA1000-2999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb€16.94
D202RN02X052S001GA300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb€22.59
D202RN03052S002GA300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb€20.84
E202RN03052S003GB300-999 paunaa3 x 3 "---3"350 lb€2.13
ALBION -

Kaksoisjäykkä levy 350 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
202RN03052R001GAC6DVD€1.75
ALBION -

Kaksipyöräinen kääntöpyörä 180 Lb 2 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?