Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION C0020748ZN-TPR01 (GG) TSB-kaksoispyöräinen kääntöpyörä 180 Lb 2 tuuman halkaisija | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 180 Lb 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6DZA Malli: C0020748ZN-TPR01 (GG) TSBRistiviite: 44Z099

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen pyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiPeukaloruuvi
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer70 Ranta A
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
Kuormitusluokitus180 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2.75 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
Varren tyyppikierteitetyt
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Kierteen koko1 / 2-13
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliTPR-kumi
Pyörän leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 180 Lb 2 tuumaa
€2.28 / yksikkö