Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202RN02X052S001G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 300 Lb 2-1 / 2 tuumaa | AB8TDD 26Y508

ALBION 202RN02X052S001G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 300 Lb 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8TDD Malli: 202RN02X052S001GRistiviite: 26Y508

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntöpyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus300 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/8"
Kokonaiskorkeus3.375 "
Levyn koko3-1/8 x 4-1/8"
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2.5 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliplate tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliVarsi Dia.Varren pituusVarren tyyppiPyörän halkaisijaKuormitusluokitusHinta
ALBION 202RN03052S-S30G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 350 Lb 3 tuuman kumi | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300-999 paunaa-1 / 2 "-131.5 "kierteitetyt3"350 lb€29.60
ALBION 202RN02052S-S21G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 Lb 2 tuuman kumi | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000-2999 paunaa-7 / 16 "1.375 "Kitkarengas2"200 lb€31.32
ALBION 202RN02052S003G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 200 Lb 2 tuuman kumi | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000-2999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb€12.81
ALBION 202RN03052S002G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 350 Lb 3 tuuman kumi | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300-999 paunaa1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb€15.76
ALBION 202RN03052S003G kaksoispyöräinen kääntöpyörä 350 Lb 3 tuuman kumi | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300-999 paunaa3 x 3 "---3"350 lb€2.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202RN02X052S001G Kaksipyöräinen kääntyvä pyörä 300 Lb 2-1/2 tuumaa
€17.08 / yksikkö