Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION 202RN02052R001G kaksoispyörän jäykkä pyörä 200 Lb 2 tuuman halkaisijakumi | AB8TDC 26Y507

ALBION 202RN02052R001G Kaksipyöräinen jäykkä pyörä 200 Lb 2 tuuman halkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AB8TDC Malli: 202RN02052R001GRistiviite: 26Y507

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipyöräinen jäykkä pyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliKumi
durometer80 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-3 / 4 x 3 "
Kuormitusluokitus200 lb
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä2
Pultinreikien ulkopuolella2-3/8 x 3-3/8"
Kokonaiskorkeus2 13 / 16 "
Levyn koko3-1/8 x 4-1/8"
plate tyyppiA
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritDelrin (R)
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaHinta
ALBION 202RN02X52R001G kaksoispyörän jäykkä pyörä 300 Lb 2-1 / 2 tuuman kumi | AB8TDE 26Y509 202RN02X52R001G300-999 paunaa300 lb3.375 "2.5 "€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION 202RN02052R001G Kaksipyöräinen jäykkä pyörä 200 Lb 2 tuuman halkaisija kumi
€1.19 / yksikkö