STARRETT Digitaaliset polkupyörät

Starrettin digitaalisia jarrusattoja käytetään mittausten tekemiseen sekä metrisissä että SAE-järjestelmissä. Näissä laitteissa on helposti luettava LCD-näyttö. Niitä on saatavana hiilikuitu- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina.

Suodattaa

STARRETT -

Lupaukset

TyyliMalliHinta (ei alv)
A167-500€32.51
B167-015€32.17
A167-080€27.47
C167-040€27.22
A776A€6,568.79
A776B€8,152.00
A167-060€28.77
A167-090€27.05
A167-220€27.05
A167-025€27.31
A5002BZ-40/1000€4,766.80
A776C€4,164.00
A776D€7,118.88
D167-100€27.56
A167-400€32.04
STARRETT -

jarrusatulat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A563-6€145.49
B36-12€419.93
C26-24€370.40
D37-12€393.00
E36-24€645.04
STARRETT -

Digitaalinen paksuus

Starrett digitaaliset jarrusatulat on suunniteltu mittaamaan esineiden sisä- ja ulkoetäisyyksiä valmistus-, tutkimus- ja kehitystyössä sekä tieteellisissä tiloissa. Näissä mittaussatuissa on korkea kontrasti, helposti luettava LCD-näyttö, joka näyttää mitatut arvot desimaalipilkun tarkkuudella. Starrett-satulassa on tuuman/millimetrin metrimuunnos ja induktiotyyppinen lineaarinen kooderijärjestelmä korkean tarkkuuden takaamiseksi. Ne tarjoavat IP67-suojauksen pölyä, likaa, jäähdytysnesteitä ja vettä vastaan, joita tavallisesti esiintyy koneistuspajoissa ja autoteollisuudessa. Nämä mittasatulat sisältävät langattoman tiedonsiirron tallennetun tiedon siirtämiseksi elektronisiin laitteisiin ja tietokoneisiin. Ne voivat siirtää tiedot 30 jalan etäisyydellä oleville laitteille ilman tietojen menetystä. Starrett-satulassa on karkaistut ruostumattomasta teräksestä valmistetut mittapinnat, jotka estävät hankaavia aineita ja laboratorio-olosuhteita vastaan ​​vaurioitumisen tai kulumisen. Niissä on kestävä liuku- ja tankojärjestely kestävyyden lisäämiseksi ja liukulukko, joka lukitsee jarrusatulat asentoon mittausten siirtämistä varten. Näissä digitaalisissa jarrumatkuissa on ladattava akkuportti, jonka avulla akku voidaan ladata helposti paikan päällä.

TyyliMalliSPC-lähtötarkkuustapauseräLeuan syvyysMateriaalialuepäätöslauselmaHinta (ei alv)
A799AZ-40/1000Ei+/-0.003"/0.07 mmMuoviElektroninen paksuus4"-0 - 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,867.73
BB5000BZ-24/600Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
C5002BZ-16/400Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 16"/0 - 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,494.45
D5002BZ-24/600Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 24"/0 - 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
E798B-6/150 W / SLCKyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "Ruostumaton teräs0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€673.97
F798B-8/200 W / SLCKyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus1.88 "Ruostumaton teräs0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€714.68
GB5000BZ-40/1000Kyllä+/-0.003"/0.07 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus4.92 "Carbon Fiber0 - 40"/0 - 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,548.62
H5006BZ-14/350Kyllä+/-0.002"/0.05 mmPuinenElektroninen digitaalinen paksuus3.94 "Ruostumaton teräs0 - 14"/0 - 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,435.86
I798B-12/300 W / SLCKyllä-MuoviElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "Ruostumaton teräs0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,014.25
STARRETT -

Digitaalinen paksuus

TyyliMallitarkkuuseräLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta (ei alv)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€312.66
B798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€458.61
C798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€1,014.48
D798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€666.82
E798A-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEi€864.57
F798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€572.42
G798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€614.17
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEi€758.81
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektroninen paksuus4"0 - 600mmEi€1,701.98
STARRETT -

jarrusatulat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A79A-4tulkki€125.11
Tarjouspyyntö
B36-6tulkki€317.38
C79A-12tulkki€170.23
DR120A-6Dial Caliper€382.97
STARRETT -

digitaaliset

TyyliMalliHinta (ei alv)
AW798B-12/300€913.74
BW798B-6/150€740.22
CW798B-8/200€830.89
STARRETT -

Pitkän kantaman syväteräleuka digitaalinen paksuus 24 tuumaa / 0 - 600 mm kantama, terän reuna

MallieräHinta (ei alv)
F5005BZ-24/600CU4NQH€5,959.75
STARRETT -

Kiinteä mutterin jakaja

MallieräHinta (ei alv)
83A-4CU4NXD€133.76
STARRETT -

Jousimutterisatula

MallieräHinta (ei alv)
79B-8CU4PAT€182.39
STARRETT -

Ulkoinen jousisatula, 0 - 4 tuumaa / 0 mm - 100 mm, jousi, pikajousikärjet

MallieräHinta (ei alv)
79B-4CU4NXP€117.85
STARRETT -

Jousimutterisatula

MallieräHinta (ei alv)
79B-6CU4PAR€122.13
STARRETT -

Elektroninen jarrusatula Output tuuman kotelolla

MallieräHinta (ei alv)
B5000BZ-20/500CU4MVC€3,249.71

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?