Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 798B-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE6NAW 5UAT7 / 12521

STARRETT 798B-6/150 elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6NAW Malli: 798B-6/150Ristiviite: 5UAT7 / 12521

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€549.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/-0.001"/0.03 mm
KalibrointitodistusEi
tapausMuovi
IP-luokitus67
Leuan syvyys1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 6"/0 - 150 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
STARRETT EC799A-12/300 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmEi€728.45
STARRETT EC799A-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 24 tuuman elektroninen jarrusatula | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektroninen paksuus4"0 - 600mmEi€1,633.91
STARRETT 798B-8/200 Elektroninen digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€1,017.83
STARRETT 798A-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€441.04
STARRETT 798A-8/200 Elektroninen digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€589.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 798B-6/150 elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 6 tuumaa
€549.52 / yksikkö