Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT EC799A-12/300 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AC4GYC 2ZUF9 / 00148

STARRETT EC799A-12/300 elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GYC Malli: EC799A-12/300Ristiviite: 2ZUF9 / 00148
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
€728.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen paksuus
tarkkuus+/-0.0015"/0.04 mm
KalibrointitodistusEi
tapausMuovi
Leuan syvyys2.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-lähtöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett EC799A-12/300 -elektronisessä paksussa on helposti luettava, suurikontrastinen LCD-yksikkö ja nollasäätö-, virta- ja tuuma / mm-ohjauspainikkeet. Se on muovikotelo ja siinä on ohut ja karkaistu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja IP67-luokiteltu suoja jäähdytysnesteiltä, ​​vedeltä, lastuilta, pölyltä ja lialta.
    • Tämä Starrett-jarrusatula täyttää DIN 862 -standardit ja sen mittausalue on 0 - 12 tuumaa (0 - 300 mm) tarkkuudella +/- 0.0015 tuumaa (0.04 mm) ja 0.0005 tuumaa (0.01 mm). Siinä on automaattinen virrankatkaisutoiminto, kun se ei ole toiminnassa, ja viimeinen mittausasento säilytetään.
    • Tässä Starrettin digitaalisessa paksuudessa on induktiotyyppinen lineaarinen kooderijärjestelmä, joka minimoi virheet liikkeensiirrossa. Siinä on hienosäätöinen peukalo yhden käden käyttöä varten ja integroitu syvyyssauva pidennettävää syvyyden mittausta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuuseräLeuan syvyysalueSPC-lähtöHinta
STARRETT EC799A-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€307.37
STARRETT 799AZ-24/600 24 tuuman elektroninen jarrusatula | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmElektroninen paksuus4"0 - 600mmEi€1,633.91
STARRETT 798B-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmKyllä€549.52
STARRETT 798B-8/200 Elektroninen digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.88 "0 - 8"/0 - 200 mmKyllä€644.20
STARRETT 798B-12/300 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-12 tuumaa | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus2.5 "0 - 12"/0 - 300 mmKyllä€1,017.83
STARRETT 798A-6/150 Elektroninen digitaalinen paksuus 0-6 tuumaa | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.5 "0 - 6"/0 - 150 mmEi€441.04
STARRETT 798A-8/200 Elektroninen digitaalinen jarrusatula 0-8 tuumaa | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmElektroninen digitaalinen paksuus1.875 "0 - 8"/0 - 200 mmEi€589.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT EC799A-12/300 elektroninen digitaalinen jarrusatula 0 - 12 tuumaa
€728.45 / yksikkö